Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2882828 PT 2-TELE SPD LINEE TELEFONICHE - 2882828

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2882828 PT 2-TELE SPD LINEE TELEFONICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 130...130 V

  • Nennspannung DC - 185...185 V

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

  • Max. Dauerspannung DC - 185 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356115148

Artikelnummer

PHC2882828

Herstellernummer

2882828

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

130...130 V

Nennspannung DC:

185...185 V

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

300 V

Schutzpegel Ader/Erde:

300 V

Grenzfrequenz:

20 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für ISDN-Uk0- sowie DSL-Anwendungen. Für analoge Telekommunikation. Zweiteilig, steckbar.