Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2882255 MNT-1 CH II ADATTATORE CON LIMITATORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2882255 MNT-1 CH II ADATTATORE CON LIMITATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höchste Dauerspannung AC - 360 V

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Prüfklasse Typ 3 - ja

  • Schutzpegel L-N - 1.5 kV

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356143547

Artikelnummer

PHC2882255

Herstellernummer

2882255

Hersteller

PHC

Höchste Dauerspannung AC:

360 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Signalisierung am Gerät:

optisch

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per prese di rete, segnalazione ottica Power e guasto. Esecuzione speciale per: CH