Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2869430 ME 12,5 UT KMGY CUSTODIA - 2869430

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2869430 ME 12,5 UT KMGY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Gehäuse anreihbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918933357

Artikelnummer

PHC2869430

Herstellernummer

2869430

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

geschlossen

Gehäuse anreihbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

12.6 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

107.3 mm

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante