Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N ANTENNA - 2867814

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Antennengewinn - 8.5 dBi

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 0.6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918976699

Artikelnummer

PHC2867814

Herstellernummer

2867814

Hersteller

PHC

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Antennengewinn:

8.5 dBi

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

0.6 m

Höhe:

172 mm

Breite:

60.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Für große Distanzen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.