PHOENIX CONTACT - PHC2864273 Convertitore di temperatura - 2864273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -150...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau - ja
EMV-Ausführung - ja
Umgebungstemperatur - -20...65 °C
Packung
1 ST
EAN
4017918956561
Artikelnummer
PHC2864273
Herstellernummer
2864273
Hersteller
PHC
Messbereich:
-150...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar. Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von. 3-Wege-Trennung. Pt 100-Signalen auf Normsignale. Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C.


