Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2859084 D-LAN-CAT.5E-U SPD ETH CAT.5E-U - 2859084

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2859084 D-LAN-CAT.5E-U SPD ETH CAT.5E-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung DC - 7 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.35 kA

  • Nennlaststrom - 1.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 50 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 65 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918920470

Artikelnummer

PHC2859084

Herstellernummer

2859084

Hersteller

PHC

Max. Dauerspannung DC:

7 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.35 kA

Nennlaststrom:

1.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

65 V

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Datenleitung zum Schutz der LAN-Schnittstellen, ohne RJ45-Kabel. Der Adapter ist mit Universalfuß, zur Montage auf die Tragschiene NS 35/7,5