PHOENIX CONTACT - PHC2858441 PT 4-F-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2858441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 110...110 V
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung DC - 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 2 A
Packung
10 ST
EAN
4017918892364
Artikelnummer
PHC2858441
Herstellernummer
2858441
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
110...110 V
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


