PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT SPD ANTENNA TV/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 130 V
Höchste Dauerspannung DC - 24 V
Nennlaststrom - 1.5 A
Schutzpegel Ader/Erde - 600 V
Packung
1 ST
EAN
4017918915179
Artikelnummer
PHC2856993
Herstellernummer
2856993
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
4.7...2500 MHz
Grenzfrequenz:
3000 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


