PHOENIX CONTACT - PHC2856032 PT 1X2-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 20 V
Höchste Dauerspannung DC - 28 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918599201
Artikelnummer
PHC2856032
Herstellernummer
2856032
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
20 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
1.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


