Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2856029 PT 1X2-12DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2856029

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2856029 PT 1X2-12DC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Max. Dauerspannung AC - 9 V

  • Max. Dauerspannung DC - 13 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 0.45 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918599218

Artikelnummer

PHC2856029

Herstellernummer

2856029

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

12...12 V

Max. Dauerspannung AC:

9 V

Max. Dauerspannung DC:

13 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Grenzfrequenz:

1 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert.