Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2839570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Max. Dauerspannung AC - 9 V

  • Max. Dauerspannung DC - 13 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 0.45 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918591113

Artikelnummer

PHC2839570

Herstellernummer

2839570

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

12...12 V

Max. Dauerspannung AC:

9 V

Max. Dauerspannung DC:

13 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

100 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Grenzfrequenz:

70 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz. Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-Technik.