Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839253

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 21 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.308 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182878

Artikelnummer

PHC2839253

Herstellernummer

2839253

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

21 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.308 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1000 V

Grenzfrequenz:

2.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation. Angepasst auf die speziellen Belange in eigensicheren Stromkreisen.