Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839240 PT 4-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.365 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 19 V

  • Max. Dauerspannung DC - 27 V

  • Nennlaststrom - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182786

Artikelnummer

PHC2839240

Herstellernummer

2839240

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.365 kA

Max. Dauerspannung AC:

19 V

Max. Dauerspannung DC:

27 V

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

500 V

Grenzfrequenz:

1.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden.