PHOENIX CONTACT - PHC2838775 PT 5-HF-12 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2838775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Max. Dauerspannung AC - 9.8 V
Max. Dauerspannung DC - 14 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918480646
Artikelnummer
PHC2838775
Herstellernummer
2838775
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
12...12 V
Max. Dauerspannung AC:
9.8 V
Max. Dauerspannung DC:
14 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
50 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


