PHOENIX CONTACT - PHC2838762 PT 5-HF- 5 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2838762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 5...5 V
Max. Dauerspannung AC - 3.6 V
Max. Dauerspannung DC - 5.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918480653
Artikelnummer
PHC2838762
Herstellernummer
2838762
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
5...5 V
Max. Dauerspannung AC:
3.6 V
Max. Dauerspannung DC:
5.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
45 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


