Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2838733 PT 2-TELE-ST SPINA PROTEZ.LINEE TELEF - 2838733

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2838733 PT 2-TELE-ST SPINA PROTEZ.LINEE TELEF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 130...130 V

  • Nennspannung DC - 185...185 V

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

  • Max. Dauerspannung DC - 185 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356044677

Artikelnummer

PHC2838733

Herstellernummer

2838733

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

130...130 V

Nennspannung DC:

185...185 V

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

300 V

Schutzpegel Ader/Erde:

300 V

Grenzfrequenz:

20 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Überspannungsschutzstecker für Basiselement, zum Schutz einer Doppelader von analogen Telekommunikationsschnittstellen.