Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2838542 CTM 2X1- 60DC SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2838542

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2838542 CTM 2X1- 60DC SPINA PROTEZ. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 60...60 V

  • Max. Dauerspannung AC - 50 V

  • Max. Dauerspannung DC - 60 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.38 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918819576

Artikelnummer

PHC2838542

Herstellernummer

2838542

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

60...60 V

Max. Dauerspannung AC:

50 V

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.38 A

Schutzpegel Ader/Ader:

160 V

Schutzpegel Ader/Erde:

240 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK.