Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2838513 CTM 1X2- 24DC SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2838513

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2838513 CTM 1X2- 24DC SPINA PROTEZ. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 21 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.38 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918819545

Artikelnummer

PHC2838513

Herstellernummer

2838513

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

21 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.38 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

700 V

Grenzfrequenz:

2.7 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK. Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden.