PHOENIX CONTACT - PHC2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB SPD ANTENNA TLC - 2838490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Nennlaststrom - 5 A
Schutzpegel Ader/Erde - 11 V
Schutzpegel Ader/Signalground - 11 V
Frequenz - 2400...5900 MHz
Packung
1 ST
EAN
4046356285629
Artikelnummer
PHC2838490
Herstellernummer
2838490
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
11 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
11 V
Frequenz:
2400...5900 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


