Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2838228 PT 2X2-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2838228

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2838228 PT 2X2-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 20 V

  • Max. Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 0.45 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182649

Artikelnummer

PHC2838228

Herstellernummer

2838228

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

20 V

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Grenzfrequenz:

1.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert.