PHOENIX CONTACT - PHC2838225 PT 2XEX(I)-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2838225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.325 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182861
Artikelnummer
PHC2838225
Herstellernummer
2838225
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.325 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Grenzfrequenz:
1.6 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


