Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2832289 FL CAT5 PATCH 2,0 CAVO PATCH - 2832289

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2832289 FL CAT5 PATCH 2,0 CAVO PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356044011

Artikelnummer

PHC2832289

Herstellernummer

2832289

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 2 m