Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2803166 CN-UB-70DC-6-BB SPD ANTENNA TLC - 2803166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2803166 CN-UB-70DC-6-BB SPD ANTENNA TLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung AC - 50 V

  • Max. Dauerspannung DC - 70 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 10 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356293211

Artikelnummer

PHC2803166

Herstellernummer

2803166

Hersteller

PHC

Max. Dauerspannung AC:

50 V

Max. Dauerspannung DC:

70 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0...6000 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

N-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank.