PHOENIX CONTACT - PHC2803153 CN-UB-70DC-6-SB SPD ANTENNA TLC - 2803153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 50 V
Max. Dauerspannung DC - 70 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 10 A
Schutzpegel Ader/Erde - 800 V
Packung
1 ST
EAN
4046356293204
Artikelnummer
PHC2803153
Herstellernummer
2803153
Hersteller
PHC
Max. Dauerspannung AC:
50 V
Max. Dauerspannung DC:
70 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0...6000 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


