PHOENIX CONTACT - PHC2803069 DT-UFB-V24/S-9-SB ADATTATORE CON LIMITAT - 2803069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 10 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.25 kA
Nennlaststrom - 1 A
Schutzpegel Ader/Ader - 55 V
Packung
1 ST
EAN
4046356312974
Artikelnummer
PHC2803069
Herstellernummer
2803069
Hersteller
PHC
Max. Dauerspannung AC:
10 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.25 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
30 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


