PHOENIX CONTACT - PHC2801593 DT-TELE-SHDSL SPD LINEE TELEFONICHE - 2801593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 185 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4046356868457
Artikelnummer
PHC2801593
Herstellernummer
2801593
Hersteller
PHC
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
580 V
Grenzfrequenz:
25 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


