PHOENIX CONTACT - PHC2801057 CN-LAMBDA/4-2.25-BB SPD ANTENNA TLC - 2801057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Nennlaststrom - 5 A
Schutzpegel Ader/Erde - 5 V
Frequenz - 800...2250 MHz
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356679091
Artikelnummer
PHC2801057
Herstellernummer
2801057
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
5 V
Frequenz:
800...2250 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


