PHOENIX CONTACT - PHC2801050 CN-UB-280DC-3-BB SPD ANTENNA TLC - 2801050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 280 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 5 A
Frequenz - 0...3000 MHz
Packung
1 ST
EAN
4046356675727
Artikelnummer
PHC2801050
Herstellernummer
2801050
Hersteller
PHC
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
280 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
5 A
Frequenz:
0...3000 MHz
Grenzfrequenz:
0.15 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


