PHOENIX CONTACT - PHC2800980 PT-IQ-2X2-24DC-UT SPD SEGNALE - 2800980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.7 A
Packung
1 ST
EAN
4046356665803
Artikelnummer
PHC2800980
Herstellernummer
2800980
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.7 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
1.1 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


