PHOENIX CONTACT - PHC2800884 CB TM2 5A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 2800884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bauform - Stecker
Breite - 24.6 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356690454
Artikelnummer
PHC2800884
Herstellernummer
2800884
Hersteller
PHC
Polzahl:
2
Bauform:
Stecker
Breite:
24.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
80 V
Nennstrom:
5 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


