PHOENIX CONTACT - PHC2800861 CB TM1 4A F1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 4 A
Montageart - auf Basiselement
Sicherungstyp - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356690218
Artikelnummer
PHC2800861
Herstellernummer
2800861
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
4 A
Montageart:
auf Basiselement
Sicherungstyp:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Breite:
12.3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktausführung:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


