PHOENIX CONTACT - PHC2800804 PT-IQ-2X2-24DC-P SPINA RIC. SEGNALE - 2800804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 0...0 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4046356659185
Artikelnummer
PHC2800804
Herstellernummer
2800804
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
0...0 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.7 A
Schutzpegel Ader/Erde:
75 V
Frequenz:
800...2250 MHz
Grenzfrequenz:
1.1 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


