PHOENIX CONTACT - PHC2800772 PT-IQ-1X2-24DC-P SPINA RIC. SEGNALE - 2800772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 1 A
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356645478
Artikelnummer
PHC2800772
Herstellernummer
2800772
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
1 A
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


