Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800768 PT-IQ-PTB-UT MODULO CONTROLLO - 2800768

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800768 PT-IQ-PTB-UT MODULO CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Ableiterüberwachung - ja

  • Mit Fernmeldekontakt - ja

  • Signalisierung am Gerät - optisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356647984

Artikelnummer

PHC2800768

Herstellernummer

2800768

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Überspannungsschutz-System. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul.