PHOENIX CONTACT - PHC2800723 D-LAN-CAT.5-FP SPD ETH CAT.5 - 2800723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.35 kA
Nennlaststrom - 1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader - 35 V
Schutzpegel Ader/Erde - 700 V
Packung
1 ST
EAN
4046356730273
Artikelnummer
PHC2800723
Herstellernummer
2800723
Hersteller
PHC
Max. Dauerspannung DC:
5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


