PHOENIX CONTACT - PHC2800570 Minimorsetto passante - 2800570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Packung
50 ST
EAN
4017918074265
Artikelnummer
PHC2800570
Herstellernummer
2800570
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH15
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
47.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau