PHOENIX CONTACT - PHC2800190 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST SPINA RIC. T1/2 - 2800190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-C - ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 335 V
Nennspannung AC - 240 V
Packung
10 ST
EAN
4046356518611
Artikelnummer
PHC2800190
Herstellernummer
2800190
Hersteller
PHC
Netzform TN-C:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


