PHOENIX CONTACT - PHC2798792 TT-SLKK 5-C 3N3-230AC MORS.COMPONIBILE - 2798792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230...230 V
Max. Dauerspannung AC - 250 V
Max. Dauerspannung DC - 250 V
Nennlaststrom - 30 A
Grenzfrequenz - 0.55 MHz
Packung
50 ST
EAN
4017918101480
Artikelnummer
PHC2798792
Herstellernummer
2798792
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
230...230 V
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Max. Dauerspannung DC:
250 V
Nennlaststrom:
30 A
Grenzfrequenz:
0.55 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


