PHOENIX CONTACT - PHC2764153 Base custodia - 2764153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Höhe - 107.5 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - grün
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
10 ST
EAN
4017918065867
Artikelnummer
PHC2764153
Herstellernummer
2764153
Hersteller
PHC
Breite:
45 mm
Höhe:
107.5 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse-Unterteil, mit Schnappfuß und Prüföffnung mit Seitendeckel


