PHOENIX CONTACT - PHC2760623 Ripartitori - 2760623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 60 V
Breite - 56 mm
Höhe - 89.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918064327
Artikelnummer
PHC2760623
Herstellernummer
2760623
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
60 V
Breite:
56 mm
Höhe:
89.6 mm
Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und zwei 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten


