PHOENIX CONTACT - PHC2749880 Morsetto passante - 2749880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
1 ST
EAN
4017918108212
Artikelnummer
PHC2749880
Herstellernummer
2749880
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Breite:
17.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


