Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2748069 TT-SLKK 5-C 12N-230AC MORS.COMPONIBILE - 2748069

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2748069 TT-SLKK 5-C 12N-230AC MORS.COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230...230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 250 V

  • Nennlaststrom - 30 A

  • Grenzfrequenz - 0.15 MHz

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918062316

Artikelnummer

PHC2748069

Herstellernummer

2748069

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

230...230 V

Max. Dauerspannung AC:

250 V

Nennlaststrom:

30 A

Grenzfrequenz:

0.15 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik. Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß.