Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2735962 Parte superiore custodia - 2735962

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2735962 Parte superiore custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.6 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Tiefe - 60.15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918899387

Artikelnummer

PHC2735962

Herstellernummer

2735962

Hersteller

PHC

Breite:

22.6 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

60.15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Breite in Teilungseinheiten:

0.023

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Gehäuseart:

geschlossen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.