PHOENIX CONTACT - PHC2729800 ILC 200 IB CONTROLLORE REMOTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 19.2...30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 19.2...30 V
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4017918185992
Artikelnummer
PHC2729800
Herstellernummer
2729800
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
19.2...30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
19.2...30 V
Versorgungsspannung bei DC
19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der Relaisausgänge
0
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren
0
Ausführung
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Eingänge
4
Anzahl der digitalen Ausgänge
2
Mit optischer Schnittstelle
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
ja
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Redundanzfähigkeit
nein
Mit Display
nein
Speicherart
NVRAM
Speichergröße
330 kByte
Programmspeichererweiterung möglich
nein
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Breite
109.8 mm
Höhe
119.8 mm
Tiefe
71.5 mm
Unità di base per PLC (Modulo CPU) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2729800 - ILC 200 IB CONTROLLORE REMOTO