PHOENIX CONTACT - PHC2713638 Custodie per l'elettronica - 2713638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.6 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 99 mm
Tiefe - 113.65 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918917425
Artikelnummer
PHC2713638
Herstellernummer
2713638
Hersteller
PHC
Breite:
22.6 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113.65 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


