Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2709370 UM108 N-SEPEF/L-A73 ELEMENTO LATERALE - 2709370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2709370 UM108 N-SEPEF/L-A73 ELEMENTO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Höhe - 60.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918904111

Artikelnummer

PHC2709370

Herstellernummer

2709370

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Höhe:

60.3 mm

Tiefe:

125 mm

Profilo modulare per installazione di custodie per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2709370 - UM108 N-SEPEF L-A73 ELEMENTO LATERALE