PHOENIX CONTACT - PHC2709354 UM108 N-SEFE/R-A73 ELEMENTO LATERALE - 2709354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Farbe - grün
Höhe - 60.3 mm
Tiefe - 125 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918904128
Artikelnummer
PHC2709354
Herstellernummer
2709354
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Farbe:
grün
Höhe:
60.3 mm
Tiefe:
125 mm
Seitenelement mit Fuß, niedrige Ausführung, rechts, für 73 mm breite U-Profil-Abdeckung.


