PHOENIX CONTACT - PHC2708711 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO CONVERTITORE - 2708711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Ethernet - nein
Fast Ethernet - nein
Power over Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356041461
Artikelnummer
PHC2708711
Herstellernummer
2708711
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Managed:
nein
Bauform:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
105 mm


