Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR - 2703008

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626462967

Artikelnummer

PHC2703008

Herstellernummer

2703008

Hersteller

PHC

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

ja

Kategorie:

5

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

130 mm

Breite:

30.2 mm

Tiefe:

120 mm

Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C. Erweiterter Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 57 V DC, redundant. Montage auf Tragschiene. 10/100/1000 MBit/s.