PHOENIX CONTACT - PHC2702997 PSD-S AE SM8-6 102DB/1 BUZZER - 2702997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6...26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4055626492063
Artikelnummer
PHC2702997
Herstellernummer
2702997
Hersteller
PHC
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
102 dB
Elemento sirena, 8 suoni, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), suoni selezionabili tramite DIP switch, nero


